DEHN ITALIA SPA - DEH102002 Betonsockel Set - 102002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Gewicht - 17 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364105126
Artikelnummer
DEH102002
Herstellernummer
102002
Hersteller
DEH
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Zoccolo in cemento con adattatore filettato per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani.




