Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH101009 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH101009 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange angefast

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364128699

Artikelnummer

DEH101009

Herstellernummer

101009

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange angefast

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.