Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH101001 Fangspitze m.Kontermutter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105539

Artikelnummer

DEH101001

Herstellernummer

101001

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Punta di captazione con dado di bloccaggio, da avvitare nella testa del tubo portante e per il collegamento della conduttura HVI, oppure da avvitare nell'asta di captazione PRFV/Al con filetto M10.