DEHN ITALIA SPA - DEH100100 Fangstange - 100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015269038208
Artikelnummer
DEH100100
Herstellernummer
100100
Hersteller
DEH
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione con bandiera di collegamento, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., per il fissaggio can cavallotti / distanziatori compresa vite KS per il collegamento di conduttori tondi 7-10 mm.