Startseite

DATWAYLER - DAT65351400DY Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 65351400DY

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT65351400DY Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002734208

Artikelnummer

DAT65351400DY

Herstellernummer

65351400DY

Hersteller

DAT

Geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit einem geschirmten RJ45-Stecker, einer Umspritzung und einer Knickschutztü lle in der Kabelmantelfarbe sowie Rastnasenschutz auf beiden Seiten, der verwendete Kabeltyp CU 7702 flex 4P (Cat.7) ist paarweise geschirmt (PiMF) und besitzt ein stark ü berdeckendes Kupfergeflecht als Gesamtschirm, das hervorragende NEXT- und Impedanzwerte sichert. Die Kabel sind aufgrund ihrer sehr geringen Kabeldä mpfung zur Ü bertragung von CATV-Signalen bis 862 MHz geeignet. Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:4 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:grau, Knickschutztülle:angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:grau, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1, NVP-Wert:78 %