Startseite

DATWAYLER - DAT65350300DY Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 65350300DY

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT65350300DY Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002733782

Artikelnummer

DAT65350300DY

Herstellernummer

65350300DY

Hersteller

DAT

Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:0,5 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:grau, Knickschutztülle:angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:grau, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1, NVP-Wert:78 %