Startseite

DATWAYLER - DAT435060 Anschlussdose UPk 2xRJ45 Kat.6A LSA+ RAL - 435060

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT435060 Anschlussdose UPk 2xRJ45 Kat.6A LSA+ RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002733676

Artikelnummer

DAT435060

Herstellernummer

435060

Hersteller

DAT

RJ45 Anschlussdose CSA Plus Cat.6A geschirmt mit Schrägauslass für die Übertragung von digitalen und anlogen Sprach, Bild- und Datensignalen. Die Anschlussdose ist bis 500 MHz spezifiziert und übertrifft die Komponenten Anforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Cat.6A. Damit können alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven realisiert werden. Geeignet für Power over Ethernet (PoE+ ) gemäß IEEE 802.3at. Die kompakte Bauform ermöglicht den universellen Einsatz für alle Installationsumgebungen. Durch Abbrechen der Tragstege kann sie platzsparend als Stegversion in Bodentanks installiert werden. Die Dosenabdeckungen sind kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen namhafter Hersteller. Das Gehäuse besteht aus stabilem Zink-Druckguss. Abmessungen: 70 x 70 x 41 mm (mit Zentralkappe). Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von +/- 30°. Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung. Anschlusstechnik mit LSA-Klemmen für einen Leiterdurchmesser von 0,4 - 0,63 mm (AWG 26-22). Aderdurchmesser von 0,7 - 1,6 mm (PE). Bequeme Aderanschaltung von vorn. Farbcode gemäß T568-A und T568-B. Betriebstemperatur von -40° C bis + 70° C. Anwendbare Normen: IEC 60603-7-51 (Cat.6A geschirmt, 500 MHz) ISO/IEC11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008. Unterputzmontage, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:schrauben, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:2, Kategorie:6A (IEC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Anschlussart:LSA, Buchsen geschirmt, Mit Textfeld, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Auslassrichtung:schräg, Mit Staubschutz