DATWAYLER - DAT418120 Patchpanel 48 Port 1HE leer fA1/4r Keyst - 418120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002728917
Artikelnummer
DAT418120
Herstellernummer
418120
Hersteller
DAT
Geschirmtes 19"/1HE-Patchpanel für bis zu 48 Module mit Keystone-Befestigung. Snap-In-Module können einfach in das Patchpanel eingesetzt werden.\nFrontfarbe schwarz, ähnlich RAL 9005, mit Beschriftungsstreifen. Zugentlastung mit Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module. Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:48, Geschirmt, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:schwarz, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44,45 mm, Breite:482,6 mm


