Startseite

DATWAYLER - DAT418099 Patchpanel 48 Port 1HE leer gewinkelt fA - 418099

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT418099 Patchpanel 48 Port 1HE leer gewinkelt fA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002728801

Artikelnummer

DAT418099

Herstellernummer

418099

Hersteller

DAT

Geschirmtes 19"/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 48 Modulen mit Keystone-Befestigung. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Durch die abgewinkelte Bauform wird ein direktes Patchen ohne Rangierfelder ermöglicht. Front schwarz, ähnlich RAL 9005, mit Beschriftungsfeldern. Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module. Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:48, Geschirmt, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:schwarz, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44,45 mm, Breite:482,6 mm