DATWAYLER - DAT418069 RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS - 418069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002734123
Artikelnummer
DAT418069
Herstellernummer
418069
Hersteller
DAT
Das Modul KS-TC Plus erfüllt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz.\nEs ermöglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7, 7A und 8 Abnahmemessungen für Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es für die Übertragung von 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet.\nDie Anforderungen für Power over Ethernet, für PoE+ und für 4PPoE werden voll erfüllt. Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Datendosen.\nKontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage.\nKabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten.\nWerkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich.\nKabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung.\nMit der integrierten Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr notwendig.\nDas Modul ist wiederbeschaltbar.\nBei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul möglich.\nMit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehör verfügbar. Ausführung:Buchse (Jack), Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie:6A (IEC), Anschlussart:Schneidklemme IDC, Geeignet für Rundkabel, Farbe:sonstige


