DATWAYLER - DAT418061 RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS - 418061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000621838
Artikelnummer
DAT418061
Herstellernummer
418061
Hersteller
DAT
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KS-T Plus erfüllt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz. Es ermöglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7 und 7A Abnahmemessungen für Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es für die Übertragung von 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen für Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at werden voll erfüllt. Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung. Zugentlastung über Kabelbinder. Das Modul ist wiederbeschaltbar. Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul möglich. Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehör verfügbar. Andere Kunden kauften auch


