DATWAYLER - DAT417503 AP-Anschlussdose leer IP44 m. SchloA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002733829
Artikelnummer
DAT417503
Herstellernummer
417503
Hersteller
DAT
Abschließbare Anschlussdose mit IP44-Schutz (mit 2 Schlüsseln). Deckel schließt auch bei gesteckten Patchkabeln. Gleichschließendes System. Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben. Bruchsicheres, stabiles Gehäuse in grauer Farbe, ähnlich RAL 7035. Lieferung erfolgt ohne Module. Befestigungsart:schrauben, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Werkstoff des Steckverbindergehäuses:Kunststoff, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:2, Anschlussart:Schneidklemme IDC, Mit Textfeld, Auslassrichtung:schräg, Schutzart (IP):IP44


