Startseite

DATWAYLER - DAT301392 Verbindungs-Anschlussdose E30-E90 100x10 - 301392

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT301392 Verbindungs-Anschlussdose E30-E90 100x10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002732518

Artikelnummer

DAT301392

Herstellernummer

301392

Hersteller

DAT

Verbindungs- oder Anschlussdose nach DIN 4102-12 mit vormontierter Klemmleiste mit Doppelklemmen 4xKR6.4 + 2x PE 16mm² und Befestigungslaschen.\nKR6.4: 8 Leiter bis 2,5mm²\n\nAnwendungsbeispiele:\nSicherheitsbeleuchtung, 1-polige Absicherung mit optionalem Sicherungselement bis 6 mm², z.B. Tunnelanwendung. Max. Leiterquerschnitt:6 mm², Bestückung:Klemme, Form:quadratisch, Länge:100 mm, Breite:100 mm, Tiefe:50 mm, Anzahl der Einführungen:8, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP54, Funktionserhalt:E90