DATWAYLER - DAT301391 Verbindungs-Anschlussdose E30-E90 100x10 - 301391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002732402
Artikelnummer
DAT301391
Herstellernummer
301391
Hersteller
DAT
Verbindungs- oder Anschlussdose nach DIN 4102-12 mit vormontierter Klemmleiste mit Einfachklemmen 4x KR6 + 2x PE 16mm² und Befestigungslaschen.\nKR6: 4 Leiter bis 2,5mm² oder 2 Leiter bis 6mm²\n\nAnwendungsbeispiele:\nSicherheitsbeleuchtung, 1-polige Absicherung mit optionalem Sicherungselement bis 6 mm², z.B. Tunnelanwendung.\nVerbindungsdose für Entrauchungsantriebe bis 4 x 6 mm² Max. Leiterquerschnitt:6 mm², Bestückung:Klemme, Form:quadratisch, Länge:100 mm, Breite:100 mm, Tiefe:50 mm, Anzahl der Einführungen:8, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP54, Funktionserhalt:E90


