Startseite

DATWAYLER - DAT301375 Hercules-Klemmkasten E90 mit Hutschiene

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT301375 Hercules-Klemmkasten E90 mit Hutschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002731641

Artikelnummer

DAT301375

Herstellernummer

301375

Hersteller

DAT

Klemmkasten oder Abdeckhaube für Stark- / Schwachstrom für die Dauer von 30 Minuten bzw. 90 Minuten (Funktionserhaltklasse E30 bzw. E90) für Sicherheitsbeleuchtung, Anlage zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte im Brandfall, Brandmeldeanlagen, usw. Hercules-Klemmkästen und -Hauben E30-E90 sind verwendbar für alle Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(ST)H FE180/E30-E90, JE-H(ST)HRH FE180/E30-E90. Lieferumfang: Hercules-Haube E30-E90 Typ AHD... (Abdeckhaube für konventionelle Verteiler) inkl. Montageschrauben und Befestigungswinkel, Brandschutzspachtel-Kartusche. Hercules-Klemmkasten E30-E90 Typ HS... (Starkstrom-Klemmkasten) inkl. Montageschrauben, Brandschutzspachtel-Kartusche, Hutschiene 35 x 7,5 x 250 mm. Hercules-Klemmkasten E30-E90 Typ HI... (Schwachstrom Klemmkasten) inkl. Montageschrauben, Brandschutzspachtel-Kartusche, LSA-Plus-Montagewanne ... x 105 x 50 mm. (Quante: Tiefe 30 mm, Rastermaß: 27,5 mm) Bestückung:Tragschiene, Form:rechteckig, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Länge:380 mm, Breite:340 mm, Tiefe:220 mm, Anzahl der Einführungen:0, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP20, Ausführung Deckel:Blinddeckel, Deckelbefestigung:aufrastend, Funktionserhalt:E90