DATWAYLER - DAT19192300FZ Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23 Nagetie - 19192300FZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002731535
Artikelnummer
DAT19192300FZ
Herstellernummer
19192300FZ
Hersteller
DAT
Halogenfreies Datenkabel Cat. 7 für die Außenverlegung mit Nagetierschutz und erhöhter UV-Beständigkeit durch PE-Mantel. Hohe Verlegestabilität durch zusätzlichem Außenmantel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F(600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,57 mm, AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Mantel-Farbe:schwarz, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Fca, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig:nein, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.:11,8 mm, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7, NVP-Wert:81 %


