Startseite

DATWAYLER - DAT19145400DL Datenkabel Kat.6A F/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 19145400DL

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT19145400DL Datenkabel Kat.6A F/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002731313

Artikelnummer

DAT19145400DL

Herstellernummer

19145400DL

Hersteller

DAT

Elektrisch und mechanisch stabiles Cat.6A-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1. Gute Schirmwirkung dank Paar- und Folienschirm. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 undISO/IEC 11801. Brandverhalten (Euroklassen): EN 13501-6: Dca-s2,d1,a1 Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Folie, Kabelgeometrie:rund