DATWAYLER - DAT188107 Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. - 188107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
Brandmeldekabel - Installationskabel für Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30-E90* nach DIN 4102-12.Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C. Leiterdurchmesser:0 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:32, Anzahl der Verseilelemente:16, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:Polyolefine, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:ohne, Schirm über Verseilung:Folie, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:rot, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Funktionserhalt:E90, Außendurchmesser ca.:20 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-5...0 °C, Geeignet als Telefonkabel, Gewicht:426 kg/km


