DATWAYLER - DAT188098 Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002729143
Artikelnummer
DAT188098
Herstellernummer
188098
Hersteller
DAT
Brandmeldekabel - Installationskabel für Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30-E90* nach DIN 4102-12.Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C. Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,8 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:4, Anzahl der Verseilelemente:2, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:sonstige, Ader-Kennzeichnung:Ringe, Schirm über Verseilelement:ohne, Verseilung:Bündel, Schirm über Verseilung:Folie, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Spezifizierung Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:rot, Kabelgeometrie:rund, Funktionserhalt:E90, Außendurchmesser ca.:8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:60 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-5...50°C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-30...70 °C, Geeignet als Telefonkabel, Gewicht:74 kg/km


