DATWAYLER - DAT18809700ZL Installationskabel max. 225V FE180 E90 b - 18809700ZL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002729037
Artikelnummer
DAT18809700ZL
Herstellernummer
18809700ZL
Hersteller
DAT
Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung imFreien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30-E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C. Leiterdurchmesser:0 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement:Paare, Ader-Kennzeichnung:Ringe, Schirm über Verseilelement:ohne, Schirm über Verseilung:Folie, Schutzmantel:ohne, Mantel-Farbe:orange, Außendurchmesser ca.:8 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-5...0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-30...0 °C


