DATWAYLER - DAT18291200DL Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002728955
Artikelnummer
DAT18291200DL
Herstellernummer
18291200DL
Hersteller
DAT
Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,57 mm, AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:16, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Mantel-Farbe:orange, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:s2, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:d1, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:a1, Außendurchmesser ca.:15,6 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7, NVP-Wert:81 %