Startseite

DATWAYLER - DAT17740000DL Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG22/ - 17740000DL

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT17740000DL Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG22/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002728528

Artikelnummer

DAT17740000DL

Herstellernummer

17740000DL

Hersteller

DAT

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, AWG-Größe:22, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Kabelgeometrie:rund