DATWAYLER - DAT17740000DK Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG22/ - 17740000DK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002728429
Artikelnummer
DAT17740000DK
Herstellernummer
17740000DK
Hersteller
DAT
Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,62 mm, AWG-Größe:22, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:orange, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:s2, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:d1, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:a1, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.:7,8 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7A (IEC), NVP-Wert:80 %


