Startseite

DATWAYLER - DAT17739000DL Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG2 - 17739000DL

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT17739000DL Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,62 mm, AWG-Größe:22, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:16, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Mantel-Farbe:orange, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:s2, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:d1, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:a1, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.:16,4 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7A (IEC), NVP-Wert:80 %