DATWAYLER - DAT1301277 WUM 500 E30 100x570x135mm fA1/4r Profils - 1301277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002732334
Artikelnummer
DAT1301277
Herstellernummer
1301277
Hersteller
DAT
Wirksame Unterstützungs-Maßnahme nach DIN 4102-12 bei vertikaler Verlegung von Dätwyler Sicherheitskabeln mit integriertem Funktionserhalt auf Profilschienen 2970 SLD. Eine mäanderförmige Kabelverlegung entfällt bei Einsatz der WUM (Abstand: bis zu 3,5 m). Die WUM wird im Abstand von bis zu 3,5 m über die Kabelverlegung mit Bügelschelle an C-Profilschiene übergestülpt. Die Befestigung erfolgt mittels Gleitmuttern und Gewindestäben an der C-Profilschiene. Die Hohlräume weden mit Mineralwolle ausgefüllt. Die Kabeleinführung und die Rückseite der WUM werden mit Brandschutzspachtel abgedichtet. Die WUM schützt das Sicherheitskabel mit integriertem Funktionserhalt im Bereich der Schellenbefestigung und stützt damit die vertikale Kabelanlage im Brandfall. Anzahl der Kabel/Rohre:1, Ausführung:geschlossen, Befestigungsart:Kantenclip, Werkstoff:sonstige, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:unbehandelt, Halogenfrei, Geeignet im Brandschutzbereich


