DATWAYLER - DAT1300252 Einfachschelle SAS fA1/4r Kabeldurchmess

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002730439
Artikelnummer
DAT1300252
Herstellernummer
1300252
Hersteller
DAT
Einfachschelle Typ SAS zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90. Zur Befestigung der Einfachschellen empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel K6x5 und das Dätwyler Setzwerkzeug SMu 6 SM für kurze Montagezeiten. Nenndurchmesser:47 mm, Durchmesser:38...0 mm, Anzahl der Kabel/Rohre:1, Mit Abstand zur Wand, Ausführung:zweilappig, Befestigungsart:Gewindeanschluss, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Edelstahl (V4A), Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Geeignet im Brandschutzbereich