Startseite

DATWAYLER - DAT1300251 Einfachschelle SAS fA1/4r Kabeldurchmess - 1300251

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT1300251 Einfachschelle SAS fA1/4r Kabeldurchmess

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002730323

Artikelnummer

DAT1300251

Herstellernummer

1300251

Hersteller

DAT

Einfachschelle Typ SAS zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90. Zur Befestigung der Einfachschellen empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel K6x5 und das Dätwyler Setzwerkzeug SMu 6 SM für kurze Montagezeiten. Nenndurchmesser:38 mm, Durchmesser:29...0 mm, Anzahl der Kabel/Rohre:1, Mit Abstand zur Wand, Ausführung:zweilappig, Befestigungsart:Gewindeanschluss, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Edelstahl (V4A), Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Geeignet im Brandschutzbereich