DATWAYLER - DAT1300046 BA1/4gelschelle Typ B - 1300046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002728047
Artikelnummer
DAT1300046
Herstellernummer
1300046
Hersteller
DAT
Bügelschelle Typ B zur parallelen Einzelverlegung mehrerer Kabel an Decken und Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE 180 E30-E90. Spannbereich:14...0 mm, Max. Anzahl der Kabel:1, Werkstoff der Schelle:Stahl, Oberflächenschutz Schelle:feuerverzinkt, Werkstoff der Schraube:Stahl, Oberflächenschutz Schraube:feuerverzinkt, Mit Gegenwanne, Werkstoff der Gegenwanne:Stahl, Montageart:Profilschiene, Halogenfrei


