Startseite

DATWAYLER - DAT1300043 BA1/4gelschelle Typ B - 1300043

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT1300043 BA1/4gelschelle Typ B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002727743

Artikelnummer

DAT1300043

Herstellernummer

1300043

Hersteller

DAT

Bügelschelle Typ B zur parallelen Einzelverlegung mehrerer Kabel an Decken und Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE 180 E30-E90. Spannbereich:6...0 mm, Max. Anzahl der Kabel:1, Werkstoff der Schelle:Stahl, Oberflächenschutz Schelle:feuerverzinkt, Werkstoff der Schraube:Stahl, Oberflächenschutz Schraube:feuerverzinkt, Mit Gegenwanne, Werkstoff der Gegenwanne:Stahl, Montageart:Profilschiene, Halogenfrei