Startseite

DATWAYLER - DAT1300026 Einfachschelle SAS fA1/4r Kabeldurchmess - 1300026

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT1300026 Einfachschelle SAS fA1/4r Kabeldurchmess

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002727446

Artikelnummer

DAT1300026

Herstellernummer

1300026

Hersteller

DAT

Einfachschelle Typ SAS zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90. Zur Befestigung der Einfachschellen empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel K6x5 und das Dätwyler Setzwerkzeug SMu 6 SM für kurze Montagezeiten. Nenndurchmesser:26 mm, Durchmesser:25...0 mm, Anzahl der Kabel/Rohre:1, Mit Abstand zur Wand, Ausführung:zweilappig, Befestigungsart:Schraubloch, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei