DATASENSING SRL - DTGS970830201 SR31-1 -M8 CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 30 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Gabeltiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893018471
Artikelnummer
DTGS970830201
Herstellernummer
S970830201
Hersteller
MMD
Gabelbreite:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Gabeltiefe:
42 mm
Min. Objektgröße:
2 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
13 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C