Startseite
Nicht mehr in Produktion

DATASENSING SRL - DTGG5210732 S5-5-B3-32 RRX.POL 10 30VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893011694

Artikelnummer

DTGG5210732

Herstellernummer

G5210732

Hersteller

MMD

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

0.1 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Länge des Sensors:

68 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.