DATASENSING SRL - DTGG5210730 S5-5-B3-30 RRX.POL 10 30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027893011687
Artikelnummer
DTGG5210730
Herstellernummer
G5210730
Hersteller
MMD
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Min. Reflektorabstand:
0.1 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Länge des Sensors:
68 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m