Startseite

DATASENSING SRL - DTG957951110 SG4-RDB3 H=800 PASSIVE - 957951110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893058798

Artikelnummer

DTG957951110

Herstellernummer

957951110

Hersteller

MMD

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

56.9 mm

Länge des Sensors:

880.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Schutzfeldhöhe:

800 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.