DATASENSING SRL - DTG957951040 SG4-RB3-080-OO-W H=800 ACTIVE MUTING - 957951040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Packung
1 ST
EAN
8027893058729
Artikelnummer
DTG957951040
Herstellernummer
957951040
Hersteller
MMD
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
909.35 mm
Höhe des Sensors:
56.9 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
399.75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Reaktionszeit:
12 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
800 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Schutzfeldhöhe:
800 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja



