DATASENSING SRL - DTG957851210 SG4-L3-080-PP-W H=800 L MUTING - 957851210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Packung
1 ST
EAN
8027893058279
Artikelnummer
DTG957851210
Herstellernummer
957851210
Hersteller
MMD
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
41.2 mm
Länge des Sensors:
953 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
415 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.5 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
14 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
415 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
815 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja