DAIKIN - DAKKLIC-DI INTERFACCIA KNX SKY VRV - KLIC-DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 90 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848842476
Artikelnummer
DAKKLIC-DI
Herstellernummer
KLIC-DI
Hersteller
DAK
Höhe:
90 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Interfaccia KNX per Sky Air e VRV. • Integrazione di unità Sky Air/VRV con sistemi BMS • L'integrazione tramite interfaccia KNX permette di monitorare e controllare numerosi dispositivi, come luci, allarme e serrande, da un unico sistema di controllo centralizzato


