Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAIKIN - DAKFTXM35M INTERNA PERFERA 35 - FTXM35M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 1.4...4 kW

  • Heizleistung - 1.4...5.2 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848388141

Artikelnummer

DAKFTXM35M

Herstellernummer

FTXM35M

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

1.4...4 kW

Heizleistung:

1.4...5.2 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

Comfort innovativo: FTXM-M Unità eleganti per l'installazione a parete, che garantiscono la massima qualità dell'aria interna e prestazioni uniche.