Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032576 NVR4216-4KS3: NVR 16 CANALI IP FINO A 12 - M-0032576

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032576 NVR4216-4KS3: NVR 16 CANALI IP FINO A 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172573766

Artikelnummer

DUHM-0032576

Herstellernummer

M-0032576

Hersteller

DUH

NVR 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk