Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032102 IPC-HDW3441EM-S-S2-B: TELECAMERA EYEBALL

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032102 IPC-HDW3441EM-S-S2-B: TELECAMERA EYEBALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172553324

Artikelnummer

DUHM-0032102

Herstellernummer

M-0032102

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 con case nero, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.005 lux ?1.4, portata IR fino a 50 m, microfonointegrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W