DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031442 SD3E405DB-GNY-A-PV1: TELECAMERA PTZ IP A - M-0031442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172548184
Artikelnummer
DUHM-0031442
Herstellernummer
M-0031442
Hersteller
DUH
Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355? / TILT -15?~90?, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosita 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection,auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15 W


