DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030725 SD2A500HB-GN-AW-PV-S2: TELECAMERA PT IP/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923169711317
Artikelnummer
DUHM-0030725
Herstellernummer
M-0030725
Hersteller
DUH
Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345? / TILT 0?~80?, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3DNR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W