Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030136 SD6CE445GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENS - M-0030136

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030136 SD6CE445GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172585882

Artikelnummer

DUHM-0030136

Herstellernummer

M-0030136

Hersteller

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -20?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm ?1.6~4.95) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi