Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020535 IPC-HDBW3241E-S-S2: TELECAMERA DOME IP A - M-0020535

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020535 IPC-HDBW3241E-S-S2: TELECAMERA DOME IP A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172541635

Artikelnummer

DUHM-0020535

Herstellernummer

M-0020535

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.002 lux ?1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W