Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020446 IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV: TELECAMERA DOME I

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020446 IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV: TELECAMERA DOME I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172554970

Artikelnummer

DUHM-0020446

Herstellernummer

M-0020446

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.0, luminosita 0.003 lux ?1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W