DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019944 XVR5108HE-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 8 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172535191
Artikelnummer
DUHM-0019944
Herstellernummer
M-0019944
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk