Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017106 TPC-BF1241-B3F4-DW-S2: TELECAMERA BULLET

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017106 TPC-BF1241-B3F4-DW-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554923661

Artikelnummer

DUHM-0017106

Herstellernummer

M-0017106

Hersteller

DUH

Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilita 40 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 portaLAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W