DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015808 HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2: TELECAMERA EYEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172507334
Artikelnummer
DUHM-0015808
Herstellernummer
M-0015808
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.2, luminosita 0.001 Lux ?1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, 3D, WDR 130 dB, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.7 W