Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015720 NVR4204-P-4KS2-L: NVR 4 CANALI IP FINO A

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015720 NVR4204-P-4KS2-L: NVR 4 CANALI IP FINO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554981593

Artikelnummer

DUHM-0015720

Herstellernummer

M-0015720

Hersteller

DUH

NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), 1U, alimentazione 48 Vdc <10 W senza Hard Disk