DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015646 XVR5104HS-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 4 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554930430
Artikelnummer
DUHM-0015646
Herstellernummer
M-0015646
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP (analog. 7fps encoding), max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk